pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR82952 PRESA INC.IP67 2PT 16A 24V 50HZ - 82952

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR82952 PRESA INC.IP67 2PT 16A 24V 50HZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 20-25 V (50+60 Hz) viola

  • Intensità di corrente IEC - 16 A

  • Numero di poli - 3

  • Tecnica di collegamento - Morsetto a vite

  • Colore identificativo - Viola

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

8 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3303430829522

Codice prodotto

SNR82952

Cod. produttore

82952

Produttore

SNR

Tensione secondo EN 60309-2:

20-25 V (50+60 Hz) viola

Intensità di corrente IEC:

16 A

Numero di poli:

3

Tecnica di collegamento:

Morsetto a vite

Colore identificativo:

Viola

Grado di protezione (IP):

IP67

Direzione di innesto:

Diritto

Tensione nominale:

20...25 V

Frequenza nominale:

50...60 Hz

Numero RAL:

7035

Materiale:

Plastica

Dimensione della flangia verticale:

65 mm

Distanza di foratura orizzontale:

52 mm

Dimensione della flangia orizzontale:

65 mm

Esecuzione militare:

no

Questa presa industriale Pratika con viti imperdibili è direttamente montata dritta su quadro. Ha poli 3P, corrente nominale di 16A e la tensione di funzionamento è compresa tra 20VAC e 25 V AC. Le dimensioni della piastra di base sono (W) 65 mm x (H) 65mm. Il grado di protezione agli urti meccanici è IP67 e IK08. La resistenza al fuoco è 850°C. Gli ingressi dei cavi sono per cavi flessibili o rigidi. La sezione dei cavi da 16A è compresa tra 1 mm² e 2,5 mm². Il colore della presa è grigio chiaro (RAL 7035) con facile identificazione in viola della tensione di funzionamento. La frequenza è di 50 Hz o 60 Hz.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC