pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR82477 PRESA MOB.IP67 2P 32A 48V CC - 82477

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR82477 PRESA MOB.IP67 2P 32A 48V CC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intensità di corrente IEC - 32 A

  • Tensione secondo EN 60309-2 - Altro

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Numero di poli - 2

  • Colore identificativo - Bianco

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

8 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3303430824770

Codice prodotto

SNR82477

Cod. produttore

82477

Produttore

SNR

Intensità di corrente IEC:

32 A

Tensione secondo EN 60309-2:

Altro

Grado di protezione (IP):

IP67

Numero di poli:

2

Colore identificativo:

Bianco

Tecnica di collegamento:

Morsetto a vite

Direzione di innesto:

Diritto

Numero RAL:

7035

Ingresso del cavo:

Altro

Materiale:

Plastica

Esecuzione militare:

no

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC