pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR82468 PRESA MOB.IP67 2PT 32A 48V 50 HZ - 82468

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intensità di corrente IEC - 32 A

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 40-50 V (50+60 Hz) bianco

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Numero di poli - 3

  • Colore identificativo - Bianco

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

20 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3303430824688

Codice prodotto

SNR82468

Cod. produttore

82468

Produttore

SNR

Intensità di corrente IEC:

32 A

Tensione secondo EN 60309-2:

40-50 V (50+60 Hz) bianco

Grado di protezione (IP):

IP67

Numero di poli:

3

Colore identificativo:

Bianco

Tecnica di collegamento:

Morsetto a vite

Direzione di innesto:

Diritto

Numero RAL:

7035

Ingresso del cavo:

Altro

Materiale:

Plastica

Esecuzione militare:

no

Presa mobile BTS IP67 32A 48V 50Hz 3P

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC