SCHNEIDER ELECTRIC - SNR82463 PRESA MOB.IP67 2P 16A 48V CC - 82463

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intensità di corrente IEC - 16 A
Tensione secondo EN 60309-2 - Altro
Grado di protezione (IP) - IP67
Numero di poli - 2
Colore identificativo - Bianco
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
11 Kg CO₂-eq
EAN
3303430824633
Codice prodotto
SNR82463
Cod. produttore
82463
Produttore
SNR
Intensità di corrente IEC:
16 A
Tensione secondo EN 60309-2:
Altro
Grado di protezione (IP):
IP67
Numero di poli:
2
Colore identificativo:
Bianco
Tecnica di collegamento:
Morsetto a vite
Direzione di innesto:
Diritto
Numero RAL:
7035
Ingresso del cavo:
Altro
Materiale:
Plastica
Esecuzione militare:
no
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC