pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR82452 PRESA MOB.IP67 2PT 16A 24V 50HZ - 82452

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR82452 PRESA MOB.IP67 2PT 16A 24V 50HZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intensità di corrente IEC - 16 A

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 20-25 V (50+60 Hz) viola

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Numero di poli - 3

  • Colore identificativo - Viola

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

20 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3303430824527

Codice prodotto

SNR82452

Cod. produttore

82452

Produttore

SNR

Intensità di corrente IEC:

16 A

Tensione secondo EN 60309-2:

20-25 V (50+60 Hz) viola

Grado di protezione (IP):

IP67

Numero di poli:

3

Colore identificativo:

Viola

Tecnica di collegamento:

Morsetto a vite

Direzione di innesto:

Diritto

Numero RAL:

7035

Ingresso del cavo:

Altro

Materiale:

Plastica

Esecuzione militare:

no

Presa mobile BTS IP67 16A 24V 50Hz 3P

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC