SCHNEIDER ELECTRIC - SNR82420 PRESA MOB.IP44 2PT 32A 24V 200HZ - 82420

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intensità di corrente IEC - 32 A
Numero di poli - 3
Tensione secondo EN 60309-2 - 20-25 V / 40-50 V (100-200 Hz) verde
Colore identificativo - Verde
Numero RAL - 7035
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
20 Kg CO₂-eq
EAN
3303430824206
Codice prodotto
SNR82420
Cod. produttore
82420
Produttore
SNR
Intensità di corrente IEC:
32 A
Numero di poli:
3
Tensione secondo EN 60309-2:
20-25 V / 40-50 V (100-200 Hz) verde
Colore identificativo:
Verde
Numero RAL:
7035
Grado di protezione (IP):
IP44
Tecnica di collegamento:
Morsetto a vite
Direzione di innesto:
Diritto
Ingresso del cavo:
Altro
Materiale:
Plastica
Esecuzione militare:
no
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC