SCHNEIDER ELECTRIC - SNR81882 SPINA INC.DIR.IP67 3PT 63A 400V - 81882

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione secondo EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rosso
Intensità di corrente IEC - 63 A
Numero di poli - 3
Tecnica di collegamento - Morsetto a vite
Posizione ora - 6 h
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
37 Kg CO₂-eq
EAN
3303430818823
Codice prodotto
SNR81882
Cod. produttore
81882
Produttore
SNR
Tensione secondo EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rosso
Intensità di corrente IEC:
63 A
Numero di poli:
3
Tecnica di collegamento:
Morsetto a vite
Posizione ora:
6 h
Intensità di corrente secondo UL/CSA (versione UL):
0 A
Colore identificativo:
Rosso
Grado di protezione (IP):
IP67
Direzione di innesto:
Diritto
Numero RAL:
7035
Materiale:
Plastica
Dimensione della flangia verticale:
107 mm
Distanza di foratura orizzontale:
77 mm
Distanza di foratura verticale:
0 mm
Dimensione della flangia orizzontale:
100 mm
Esecuzione militare:
no
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC