SCHNEIDER ELECTRIC - SNR81698 PRESA INC.DIR.IP67 3PNT 125A500V - 81698

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione secondo EN 60309-2 - 500 V (50+60 Hz) nero
Intensità di corrente IEC - 125 A
Numero di poli - 5
Tecnica di collegamento - Morsetto a vite
Posizione ora - 7 h
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
11 Kg CO₂-eq
EAN
3303430816980
Codice prodotto
SNR81698
Cod. produttore
81698
Produttore
SNR
Tensione secondo EN 60309-2:
500 V (50+60 Hz) nero
Intensità di corrente IEC:
125 A
Numero di poli:
5
Tecnica di collegamento:
Morsetto a vite
Posizione ora:
7 h
Colore identificativo:
Nero
Grado di protezione (IP):
IP67
Direzione di innesto:
Diritto
Tensione nominale:
480...500 V
Frequenza nominale:
50...60 Hz
Numero RAL:
7035
Materiale:
Plastica
Dimensione della flangia verticale:
114 mm
Distanza di foratura orizzontale:
90 mm
Dimensione della flangia orizzontale:
110 mm
Esecuzione militare:
no
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC