pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR81695 PRESA INC.DIR.IP67 3PNT 125A380V - 81695

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR81695 PRESA INC.DIR.IP67 3PNT 125A380V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intensità di corrente IEC - 125 A

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rosso

  • Tensione nominale - 380...415 V

  • Frequenza nominale - 50...60 Hz

  • Numero di poli - 5

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

52 kg CO₂eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3303430816959

Codice prodotto

SNR81695

Cod. produttore

81695

Produttore

SNR

Intensità di corrente IEC:

125 A

Tensione secondo EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rosso

Tensione nominale:

380...415 V

Frequenza nominale:

50...60 Hz

Numero di poli:

5

Posizione ora:

6 h

Colore identificativo:

Rosso

Numero RAL:

7035

Grado di protezione (IP):

IP67

Tecnica di collegamento:

Morsetto a vite

Direzione di innesto:

Diritto

Materiale:

Plastica

Esecuzione militare:

no

Dimensione della flangia verticale:

114 mm

Distanza di foratura verticale:

90 mm

Dimensione della flangia orizzontale:

110 mm

Distanza di foratura orizzontale:

90 mm

Questa presa industriale Pratika con viti imperdibili è direttamente montata dritta su quadro. Ha poli 3P+N+T, la corrente nominale è di 125A e la tensione di funzionamento è 400 V AC. Le dimensioni della piastra di base sono (W) 129 mm x (H) 114 mm. Il grado di protezione agli urti meccanici è IP67 e IK08. La resistenza al fuoco è 850°C. Gli ingressi dei cavi sono per cavi flessibili o rigidi. La dimensione degli ingressi dei cavi da 125A è compresa tra 26 mm e 48 mm per cavi da 16 mm² a 70 mm². Il colore della presa è grigio chiaro (RAL 7035) con facile identificazione in rosso della tensione di funzionamento. La frequenza è di 50 Hz o 60 Hz. La posizione dell'orologio del contatto è 6h.

SCHNEIDER ELECTRIC

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC