SCHNEIDER ELECTRIC - SNR81692 PRESA INC.DIR.IP67 3PNT 125A220V - 81692

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intensità di corrente IEC - 125 A
Tensione secondo EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blu
Tensione nominale - 200...250 V
Frequenza nominale - 50...60 Hz
Numero di poli - 5
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
52 Kg CO₂-eq
EAN
3303430816928
Codice prodotto
SNR81692
Cod. produttore
81692
Produttore
SNR
Intensità di corrente IEC:
125 A
Tensione secondo EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blu
Tensione nominale:
200...250 V
Frequenza nominale:
50...60 Hz
Numero di poli:
5
Posizione ora:
9 h
Colore identificativo:
Blu
Numero RAL:
7035
Grado di protezione (IP):
IP67
Tecnica di collegamento:
Morsetto a vite
Direzione di innesto:
Diritto
Materiale:
Plastica
Esecuzione militare:
no
Dimensione della flangia verticale:
114 mm
Dimensione della flangia orizzontale:
110 mm
Distanza di foratura orizzontale:
90 mm

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


