pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR81691 PRESA INC.DIR.IP67 3PT 125A 220V - 81691

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR81691 PRESA INC.DIR.IP67 3PT 125A 220V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blu

  • Intensità di corrente IEC - 125 A

  • Numero di poli - 4

  • Tecnica di collegamento - Morsetto a vite

  • Posizione ora - 9 h

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

52 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3303430816911

Codice prodotto

SNR81691

Cod. produttore

81691

Produttore

SNR

Tensione secondo EN 60309-2:

230 V (50+60 Hz) blu

Intensità di corrente IEC:

125 A

Numero di poli:

4

Tecnica di collegamento:

Morsetto a vite

Posizione ora:

9 h

Colore identificativo:

Blu

Grado di protezione (IP):

IP67

Direzione di innesto:

Diritto

Tensione nominale:

200...250 V

Frequenza nominale:

50...60 Hz

Numero RAL:

7035

Materiale:

Plastica

Dimensione della flangia verticale:

114 mm

Distanza di foratura orizzontale:

90 mm

Distanza di foratura verticale:

90 mm

Dimensione della flangia orizzontale:

110 mm

Esecuzione militare:

no

Questa presa industriale Pratika con viti imperdibili è direttamente montata dritta su quadro. Ha poli 3P+T, la corrente nominale è di 125A e la tensione di funzionamento è 230 V AC. Le dimensioni della piastra di base sono (W) 129 mm x (H) 114 mm. Il grado di protezione agli urti meccanici è IP67 e IK08. La resistenza al fuoco è 850°C. Gli ingressi dei cavi sono per cavi flessibili o rigidi. La dimensione degli ingressi dei cavi da 125A è compresa tra 26 mm e 48 mm per cavi da 16 mm² a 70 mm². Il coloredella presa è grigio chiaro (RAL 7035) con facile identificazione in blu della tensione di funzionamento. La frequenza è di 50 Hz o 60 Hz. La posizione dell'orologio del contatto è 9h.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC