SCHNEIDER ELECTRIC - SNR81690 PRESA INC.DIR.IP67 2PT 125A 220V - 81690

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione secondo EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blu
Intensità di corrente IEC - 125 A
Numero di poli - 3
Tecnica di collegamento - Morsetto a vite
Posizione ora - 6 h
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
48 Kg CO₂-eq
EAN
3303430816904
Codice prodotto
SNR81690
Cod. produttore
81690
Produttore
SNR
Tensione secondo EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blu
Intensità di corrente IEC:
125 A
Numero di poli:
3
Tecnica di collegamento:
Morsetto a vite
Posizione ora:
6 h
Colore identificativo:
Blu
Grado di protezione (IP):
IP67
Direzione di innesto:
Diritto
Tensione nominale:
200...250 V
Frequenza nominale:
50...60 Hz
Numero RAL:
7035
Materiale:
Plastica
Dimensione della flangia verticale:
114 mm
Distanza di foratura orizzontale:
90 mm
Dimensione della flangia orizzontale:
110 mm
Esecuzione militare:
no
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


