pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR81686 PRESA INC.DIR.IP67 3PNT 63A 500V - 81686

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR81686 PRESA INC.DIR.IP67 3PNT 63A 500V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 500 V (50+60 Hz) nero

  • Intensità di corrente IEC - 63 A

  • Numero di poli - 5

  • Tecnica di collegamento - Morsetto a vite

  • Posizione ora - 7 h

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

38 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3303430816867

Codice prodotto

SNR81686

Cod. produttore

81686

Produttore

SNR

Tensione secondo EN 60309-2:

500 V (50+60 Hz) nero

Intensità di corrente IEC:

63 A

Numero di poli:

5

Tecnica di collegamento:

Morsetto a vite

Posizione ora:

7 h

Colore identificativo:

Nero

Grado di protezione (IP):

IP67

Direzione di innesto:

Diritto

Tensione nominale:

480...500 V

Frequenza nominale:

50...60 Hz

Numero RAL:

7035

Materiale:

Plastica

Dimensione della flangia verticale:

107 mm

Distanza di foratura orizzontale:

77 mm

Distanza di foratura verticale:

85 mm

Dimensione della flangia orizzontale:

100 mm

Esecuzione militare:

no

Questa presa industriale Pratika con viti imperdibili è direttamente montata dritta su quadro. Ha poli 3P+N+T, la corrente nominale è di 63A e la tensione di funzionamento è 500 V AC. Le dimensioni della piastra di base sono (W) 108 mm x (H) 107 mm. Il grado di protezione agli urti meccanici è IP67 e IK08. La resistenza al fuoco è 850°C. Gli ingressi dei cavi sono per cavi flessibili o rigidi. La dimensione degli ingressi dei cavi da 63A è compresa tra 17 mm e 31 mm per cavi da 6 mm² a 25 mm². Il colore della presa è grigio chiaro (RAL 7035) con facile identificazione in nero della tensione di funzionamento. La frequenza è di 50 Hz o 60 Hz. La posizione dell'orologio del contatto è 7h.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC