SCHNEIDER ELECTRIC - SNR81682 PRESA INC.DIR.IP67 3PT 63A 380V - 81682

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intensità di corrente IEC - 63 A
Tensione secondo EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rosso
Tensione nominale - 380...415 V
Frequenza nominale - 50...60 Hz
Numero di poli - 4
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
34 kg CO₂eq
EAN
3303430816829
Codice prodotto
SNR81682
Cod. produttore
81682
Produttore
SNR
Intensità di corrente IEC:
63 A
Tensione secondo EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rosso
Tensione nominale:
380...415 V
Frequenza nominale:
50...60 Hz
Numero di poli:
4
Posizione ora:
6 h
Colore identificativo:
Rosso
Numero RAL:
7035
Grado di protezione (IP):
IP67
Tecnica di collegamento:
Morsetto a vite
Direzione di innesto:
Diritto
Materiale:
Plastica
Esecuzione militare:
no
Dimensione della flangia verticale:
107 mm
Distanza di foratura verticale:
85 mm
Dimensione della flangia orizzontale:
100 mm
Distanza di foratura orizzontale:
77 mm

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC