pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR81290 PRESA INC.INCL.IP67 2PT 125A220V - 81290

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR81290 PRESA INC.INCL.IP67 2PT 125A220V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blu

  • Intensità di corrente IEC - 125 A

  • Numero di poli - 3

  • Tecnica di collegamento - Morsetto a vite

  • Posizione ora - 6 h

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

47 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3303430812906

Codice prodotto

SNR81290

Cod. produttore

81290

Produttore

SNR

Tensione secondo EN 60309-2:

230 V (50+60 Hz) blu

Intensità di corrente IEC:

125 A

Numero di poli:

3

Tecnica di collegamento:

Morsetto a vite

Posizione ora:

6 h

Colore identificativo:

Blu

Grado di protezione (IP):

IP67

Direzione di innesto:

Piegato ad angolo

Tensione nominale:

200...250 V

Frequenza nominale:

50...60 Hz

Numero RAL:

7035

Materiale:

Plastica

Dimensione della flangia verticale:

114 mm

Distanza di foratura orizzontale:

90 mm

Dimensione della flangia orizzontale:

110 mm

Esecuzione militare:

no

Presa fissa BT da incasso inclinata IP67 125A 220V 2p+T. gamma: PratiKa - tipo di prodotto o componente: presa - nome abbreviato: presa Pratika - categoria spina, presa: bassa tensione (Low Voltage) - numero di poli: 2P+T - tipo di rete: CA - presa standard: industriale. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: sono equipaggiati con differenziali classe A tipo super immunizzato agli ambienti estremi e ogni presa interbloccata è protetta singolarmente da un interruttore magnetotermico.... Applicazioni: ..

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC