SCHNEIDER ELECTRIC - SNR81191 PRESA PAR.IP67 3PT 125A 220V - 81191

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intensità di corrente IEC - 125 A
Tensione secondo EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli - 4
Grado di protezione (IP) - IP67
Posizione ora - 9 h
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
55 Kg CO₂-eq
EAN
3303430811916
Codice prodotto
SNR81191
Cod. produttore
81191
Produttore
SNR
Intensità di corrente IEC:
125 A
Tensione secondo EN 60309-2:
200-250 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli:
4
Grado di protezione (IP):
IP67
Posizione ora:
9 h
Tipo di montaggio:
A parete
Colore identificativo:
Blu
Numero RAL:
7035
Tecnica di collegamento:
Morsetto a vite
Ingresso del cavo:
Raccordo a vite
Materiale:
Plastica
Tipo di fissaggio:
Fissaggio interno
Montaggio isolato:
no
Esecuzione militare:
no
Bloccabile:
no
Campo per designazione:
no
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC