pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR65293 MLOGIC 5.0P NS ESTRAIB. - 65293

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR65293 MLOGIC 5.0P NS ESTRAIB.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 252...1600 A

  • Corrente nominale permanente Iu - 1600 A

  • Funzione dell'attivatore di corto circuito - Ritardato

  • Con funzione di protezione dalle dispersioni verso terra - no

  • Esecuzione protezione motore - Sganciatore elettronico

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

35 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3303430652939

Codice prodotto

SNR65293

Cod. produttore

65293

Produttore

SNR

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

252...1600 A

Corrente nominale permanente Iu:

1600 A

Funzione dell'attivatore di corto circuito:

Ritardato

Con funzione di protezione dalle dispersioni verso terra:

no

Esecuzione protezione motore:

Sganciatore elettronico

Tensione di commutazione nominale:

1600 A

Campo di corrente cortocircuito ritardato:

378...16000 A

Campo di corrente cortocircuito non ritardato:

3200...24000 A

Alimentazione elettrica esterna necessaria:

sì

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Tensione di alimentazione DC:

24...24 V

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Tipo di tensione d'esercizio:

AC

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

690...690 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

690...690 V

Larghezza:

53.6 mm

Altezza:

199.5 mm

Profondità:

67.5 mm

sganciatore MicroLogic 5.0P, ComPacT da NS630b a NS1600 estraibile comando motorizzato, protezioni selettive

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC