SCHNEIDER ELECTRIC - SNR50168 QUADRETTO SEGNALAZIONE DISTANZA HRP - 50168

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Altro
Tipo di tensione d'esercizio - DC
Tensione d'esercizio in DC - 24...24 V
Con indicatore a LED - sì
Confezione
1 PZ
EAN
3606480217364
Codice prodotto
SNR50168
Cod. produttore
50168
Produttore
SNR
Funzione:
Altro
Tipo di tensione d'esercizio:
DC
Tensione d'esercizio in DC:
24...24 V
Con indicatore a LED:
sì
Il prodotto appartiene alla gamma Vigilohm, progettata per monitorare le reti elettriche IT non collegate a terra a livello di linea feeder, in conformità alle norme sull'installazione e sui prodotti. Il quadro di segnalazione HRP (Hospital Remote panel)è un'interfaccia installata genericamente in ambienti medici critici, come le sale operatorie. Il pannello informa in tempo reale circa eventuali guasti all'isolamento all'interno della sala medica o guasti a livello elettrico, come il sovraccarico e il surriscaldamento del trasformatore. L'HRP consente inoltre di attivare con facilità il test di isolamento periodico richiesto dalla norma IEC 60364-7-710. L'HRP funziona in combinazione con un controllore di isolamento come IM10-H, IM15H o IM20-H. Il pannello presenta tre indicatori di funzionamento o guasto, più due pulsanti. Il primo pulsante permette di attivare il test dell'isolamento, mentre il secondo arresta il segnale acustico. Il pannello vanta un grado di protezione IP54 e una resistenza agli urti IK08. Dimensioni del pannello remoto: altezza 170 mm, larghezza 170 mm e profondità 20 mm; peso 500 grammi.
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


