SCHNEIDER ELECTRIC - SNR490NTW00040 CAVO ETHERNET TWISTED PAIR RJ45 40M - 490NTW00040

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di cavo - SF/UTP
Categoria - 7A (TIA)
Lunghezza - 40 m
Tipo di connettore collegamento 1 - RJ45 8(4)
Tipo di connettore collegamento 2 - RJ45 8(4)
Confezione
1 PZ
EAN
3595862002219
Codice prodotto
SNR490NTW00040
Cod. produttore
490NTW00040
Produttore
SNR
Tipo di cavo:
SF/UTP
Categoria:
7A (TIA)
Lunghezza:
40 m
Tipo di connettore collegamento 1:
RJ45 8(4)
Tipo di connettore collegamento 2:
RJ45 8(4)
Colore del rivestimento:
Verde
Manicotto anti-piegatura:
Stampato
Protezione della leva di arresto:
sì
Colore del manicotto di protezione anti-piegatura:
Bianco
Esecuzione resistente alla fiamma:
no
Senza alogeno secondo IEC 60754-1:
no
Senza alogeni secondo IEC 60754-2:
no
Senza alogeno secondo IEC 60754-3:
no
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
no
Costruzione del cavo:
1×4
Sezione AWG:
24
Configurazione pin:
1:1

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC