pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR48500 MLOGIC 6.0E NW P MOBILE (COM INCLUSA) - 48500

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR48500 MLOGIC 6.0E NW P MOBILE (COM INCLUSA)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 560...6300 A

  • Numero di poli - 4

  • Corrente nominale permanente Iu - 6300 A

  • Funzione dell'attivatore di corto circuito - Ritardato

  • Con funzione di protezione dalle dispersioni verso terra - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

32 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606480344817

Codice prodotto

SNR48500

Cod. produttore

48500

Produttore

SNR

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

560...6300 A

Numero di poli:

4

Corrente nominale permanente Iu:

6300 A

Funzione dell'attivatore di corto circuito:

Ritardato

Con funzione di protezione dalle dispersioni verso terra:

sì

Esecuzione protezione motore:

Sganciatore elettronico

Tensione di commutazione nominale:

6300 A

Campo di corrente cortocircuito ritardato:

840...63000 A

Campo di corrente cortocircuito non ritardato:

12600...94500 A

Alimentazione elettrica esterna necessaria:

sì

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Tensione di alimentazione DC:

24...24 V

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Tipo di tensione d'esercizio:

AC

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

690...690 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

690...690 V

Larghezza:

53.6 mm

Altezza:

199.5 mm

Profondità:

67.5 mm

Mlogic 6,0E NW p mobile (COM Inclusa). gamma prodotto: Masterpact NW - tipo di prodotto o componente: unità di controllo - compatibilità gamma: Masterpact NW H10, Masterpact NW H2 protezione anticorrosione, Masterpact NW08...40, Masterpact NW40b...63 - applicazione: distribuzione - numero di poli: 3P, 4P - tipo di rete: CA - frequenza di rete: 50/60 Hz - nome sganciatore: Micrologic 6.0 E - tecnologia sganciatore: elettronico - funzioni di protezione sganciatore: protezione selettiva + guasto a terra - calibro sganciatore: 1000 A ( 50 °C ), 1250 A ( 50 °C ), 1600 A ( 50 °C ), 2000 A ( 50 °C ), 2500 A ( 50 °C ), 3200 A ( 50 °C ), 800 A ( 50 °C ) - tipo di protezione: guasto di terra, protezione da cortocircuito breve termine, protezione da cortocircuito istantanea, protezione da sovraccarico (prolungato).

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC