pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR47295 MLOGIC 7.0H NT/NW FISSO (COM INCLUSA) - 47295

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR47295 MLOGIC 7.0H NT/NW FISSO (COM INCLUSA)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 252...6300 A

  • Numero di poli - 4

  • Corrente nominale permanente Iu - 6300 A

  • Funzione dell'attivatore di corto circuito - Ritardato

  • Con funzione di protezione dalle dispersioni verso terra - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

39 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3303430472957

Codice prodotto

SNR47295

Cod. produttore

47295

Produttore

SNR

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

252...6300 A

Numero di poli:

4

Corrente nominale permanente Iu:

6300 A

Funzione dell'attivatore di corto circuito:

Ritardato

Con funzione di protezione dalle dispersioni verso terra:

no

Esecuzione protezione motore:

Sganciatore elettronico

Tensione di commutazione nominale:

6300 A

Campo di corrente cortocircuito ritardato:

378...63000 A

Campo di corrente cortocircuito non ritardato:

12600...94500 A

Alimentazione elettrica esterna necessaria:

sì

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Tensione di alimentazione DC:

24...24 V

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Tipo di tensione d'esercizio:

AC

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

690...690 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

690...690 V

Larghezza:

53.6 mm

Altezza:

199.5 mm

Profondità:

67.5 mm

Sganciatore Micrologic 7,0 H, LSIV, Per NT fisso, NW 08..63 fisso. gamma prodotto: Masterpact NT, Masterpact NW - tipo di prodotto o componente: unità di controllo - compatibilità gamma: Masterpact NT06...16, Masterpact NW08...40, Masterpact NW40b...63 -applicazione: distribuzione - numero di poli: 3P, 4P - tipo di rete: CA - frequenza di rete: 50/60 Hz - nome sganciatore: Micrologic 7.0 H - tecnologia sganciatore: elettronico - funzioni di protezione sganciatore: protezione selettiva + differenziale - calibro sganciatore: 1000 A ( 50 °C ), 1250 A ( 50 °C ), 1600 A ( 50 °C ), 2000 A ( 50 °C ), 2500 A ( 50 °C ), 3200 A ( 50 °C ), 4000 A ( 50 °C ), 5000 A ( 50 °C ), 630 A ( 50 °C ), 6300 A ( 50 °C ), 800 A ( 50 °C ) - tipo di protezione: perdita di terra,protezione da cortocircuito breve termine, protezione da cortocircuito istantanea, protezione da sovraccarico (prolungato) - protezione differenziale: con. Benefici: .. Applicazioni: ..

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC