pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR47281 MLOGIC 2.0E NT P MOBILE (COM INCLUSA) - 47281

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR47281 MLOGIC 2.0E NT P MOBILE (COM INCLUSA)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 252...1600 A

  • Corrente nominale permanente Iu - 1600 A

  • Funzione dell'attivatore di corto circuito - Non ritardato

  • Con funzione di protezione dalle dispersioni verso terra - no

  • Esecuzione protezione motore - Sganciatore elettronico

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

33 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606480344749

Codice prodotto

SNR47281

Cod. produttore

47281

Produttore

SNR

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

252...1600 A

Corrente nominale permanente Iu:

1600 A

Funzione dell'attivatore di corto circuito:

Non ritardato

Con funzione di protezione dalle dispersioni verso terra:

no

Esecuzione protezione motore:

Sganciatore elettronico

Tensione di commutazione nominale:

1600 A

Campo di corrente cortocircuito non ritardato:

378...16000 A

Alimentazione elettrica esterna necessaria:

sì

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Tensione di alimentazione DC:

24...24 V

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Tipo di tensione d'esercizio:

AC

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

690...690 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

690...690 V

Larghezza:

53.6 mm

Altezza:

199.5 mm

Profondità:

67.5 mm

Mlogic 2,0E NT p mobile (COM inclusa). gamma prodotto: Masterpact NT, Masterpact NT NAVY - tipo di prodotto o componente: unità di controllo - compatibilità gamma: Masterpact NT NAVY, Masterpact NT06...16 - applicazione: distribuzione - numero di poli: 3P, 4P - tipo di rete: CA - frequenza di rete: 50/60 Hz - nome sganciatore: Micrologic 2.0 E - tecnologia sganciatore: elettronico - funzioni di protezione sganciatore: protezione di base - calibro sganciatore: 1250 A ( 50 °C ), 1600 A ( 50 °C ), 630 A ( 50 °C ), 800 A ( 50 °C ) - tipo di protezione: protezione da cortocircuito istantanea, protezione da sovraccarico (prolungato).

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC