SCHNEIDER ELECTRIC - SNR33832 TELECOM 100/130VCC NS P MOBILE - 33832

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione azionamento commutazione - Azionamento a motore
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 100...130 V
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3303430338321
Codice prodotto
SNR33832
Cod. produttore
33832
Produttore
SNR
Esecuzione azionamento commutazione:
Azionamento a motore
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
100...130 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Meccanismo a motore, MCH, 100...130 V CC. nome abbreviato: modulo meccanismo motore - tipo di prodotto o componente: motore - applicazione: carica molle automatico - Corrente nominale [In]: 1000 A, 1250 A, 1600 A, 630 A, 800 A. Benefici: .. Applicazioni:.. Benefici: .. Applicazioni: Protezione delle reti elettriche Protezione motori..


