pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR33827 TELECOM 100/130VCA NS P MOBILE - 33827

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR33827 TELECOM 100/130VCA NS P MOBILE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione azionamento commutazione - Azionamento a motore

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 100...130 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 100...130 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

9 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3303430338277

Codice prodotto

SNR33827

Cod. produttore

33827

Produttore

SNR

Esecuzione azionamento commutazione:

Azionamento a motore

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

100...130 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

100...130 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Meccanismo a motore, MCH, 100...130 V CA. nome abbreviato: modulo meccanismo motore - tipo di prodotto o componente: motore - applicazione: carica molle automatico - Corrente nominale [In]: 1000 A, 1250 A, 1600 A, 630 A, 800 A. Benefici: .. Applicazioni:.. Benefici: .. Applicazioni: Protezione delle reti elettriche Protezione motori..

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC