SCHNEIDER ELECTRIC - SNR33682 RITARDATORE X MN REG 200/250VCA/CC - 33682

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 230 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
4 Kg CO₂-eq
EAN
3303430336822
Codice prodotto
SNR33682
Cod. produttore
33682
Produttore
SNR
Tensione nominale:
230 V
Temporizzatore ritardo regolabile, per sganciatore MN, 200/250 Vca/cc. nome abbreviato: unità temporizzatore MN - tipo di prodotto o componente: ausiliario temporizzatore - applicazione: controllo - compatibilità gamma: Compact - Compact NS630b...1600, Compact - Compact NSX, Masterpact - Masterpact NT, Masterpact - Masterpact NW, PowerPact - PowerPact Multistandard - tipo sganciatore voltmetrico: istantaneo - tensione di comando [Uc]: 200...250 V CA 50/60 Hz, 200...250 V CC. Benefici: .. Applicazioni: ..Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: .. Applicazioni: Applicazione specifica:.. Benefici: Compact NSX assicura un utilizzo in totale sicurezza: sicurezza delle persone contro il rischi elettrici, sicurezza dell'impianto contro le modifiche e le manovre involontarie. Combinando protezione e misura, Compact NSX diventa il cuore delle soluzioni di efficienza energetica negli impianti elettrici BT.... Applicazioni: .. Benefici: .. Applicazioni: Reti c.c. Protezione delle installazioni in ambienti industriali altamente corrosivi Gallerie e distribuzione a 1000 V Basi aeree (400 Hz).. Benefici: Sicurezza e protezione Semplicità di installazione ed utilizzo.. Applicazioni: Protezione e comando delle reti BT in corrente continua.. Benefici: • Conformi a: IEC,UL, CSA, CCC e altri., Disponibili a livello mondiale con le medesime codifiche., Offerta semplice e flessibile. • Worldwide availability with unique global part numbers. • Flexible and simple offer, with proven performance.. Applicazioni: - Protezione circuiti di alimentazione e sezionamento quando si rende necessario approccio Multistandard., Applicazioni International & Global Multi-site OEMs., Per esportazione verso USA & mercato nord americano..

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC