pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR33670 MN 100/130VCA/CC - 33670

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR33670 MN 100/130VCA/CC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 100...130 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 100...130 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 0

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

173 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3303430336709

Codice prodotto

SNR33670

Cod. produttore

33670

Produttore

SNR

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

100...130 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

100...130 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC/DC

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Adatto per salvamotore:

sì

Adatto per interruttore di carico:

sì

Adatto per disgiuntore:

sì

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

100...130 V

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Numero contatti di commutazione:

0

Ritardato:

no

Adatto per relè di sovraccarico:

no

Sganciatore tensione MN, 100..130 V CC/CA 50/60 Hz. nome abbreviato: MN - tipo di prodotto o componente: bobina di sgancio - applicazione: controllo - compatibilità gamma: Compact NS1600b...3200, Compact NS630b...1600, Masterpact NT, Masterpact NT NAVY, Masterpact NW, Masterpact NW NAVY - tipo sganciatore voltmetrico: sganciatore di minima tensione - tensione di comando [Uc]: 100...130 V CA, 100...130 V CC. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: .. Applicazioni: Protezione delle reti elettriche Protezione motori.. Benefici: .. Applicazioni: Applicazione specifica:.. Benefici: .. Applicazioni: Reti c.c. Protezione delle installazioni in ambienti industriali altamente corrosivi Gallerie e distribuzione a 1000 V Basi aeree (400 Hz)..

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC