pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR33540 MLOGIC 6.0E NS ESTR. - 33540

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR33540 MLOGIC 6.0E NS ESTR.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 252...1600 A

  • Numero di poli - 4

  • Corrente nominale permanente Iu - 1600 A

  • Funzione dell'attivatore di corto circuito - Ritardato

  • Con funzione di protezione dalle dispersioni verso terra - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

33 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606480344725

Codice prodotto

SNR33540

Cod. produttore

33540

Produttore

SNR

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

252...1600 A

Numero di poli:

4

Corrente nominale permanente Iu:

1600 A

Funzione dell'attivatore di corto circuito:

Ritardato

Con funzione di protezione dalle dispersioni verso terra:

sì

Esecuzione protezione motore:

Sganciatore elettronico

Tensione di commutazione nominale:

1600 A

Campo di corrente cortocircuito ritardato:

378...16000 A

Campo di corrente cortocircuito non ritardato:

3200...24000 A

Alimentazione elettrica esterna necessaria:

sì

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Tensione di alimentazione DC:

24...24 V

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Tipo di tensione d'esercizio:

AC

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

690...690 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

690...690 V

Larghezza:

53.6 mm

Altezza:

199.5 mm

Profondità:

67.5 mm

Micrologic 6.L'0E (misuratore di energia) è un'unità di controllo elettronica utilizzata su interruttori estraibili Compact da NS630b a NS1600. L'unità di controllo è dotata di una protezione selettiva e contro i guasti a terra (LSIG) ed è progettata perproteggere circuiti e carichi di alimentazione. Integra una protezione regolabile di lungo ritardo contro i sovraccarichi. Fornisce inoltre una protezione regolabile di corto ritardo e una protezione istantanea contro i cortocircuiti. Il Micrologic 6.0E offre una protezione regolabile dai guasti a terra. Il Micrologic 6.0E indica i sovraccarichi con un allarme LED. Permette di visualizzare la causa dello sgancio attraverso altri 3 LED. Il Micrologic 6.0E include uno schermo LCD digitale che visualizza l'energia attiva con una precisione del 2%. L'unità di controllo può essere associata a un blocco interruzione estraibile Compact NS.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC