pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR33534 MLOGIC 7.0A NS ESTR. - 33534

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR33534 MLOGIC 7.0A NS ESTR.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 252...1600 A

  • Numero di poli - 4

  • Corrente nominale permanente Iu - 1600 A

  • Funzione dell'attivatore di corto circuito - Ritardato

  • Con funzione di protezione dalle dispersioni verso terra - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

36 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3303430335344

Codice prodotto

SNR33534

Cod. produttore

33534

Produttore

SNR

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

252...1600 A

Numero di poli:

4

Corrente nominale permanente Iu:

1600 A

Funzione dell'attivatore di corto circuito:

Ritardato

Con funzione di protezione dalle dispersioni verso terra:

no

Esecuzione protezione motore:

Sganciatore elettronico

Tensione di commutazione nominale:

1600 A

Campo di corrente cortocircuito ritardato:

378...16000 A

Campo di corrente cortocircuito non ritardato:

3200...24000 A

Alimentazione elettrica esterna necessaria:

sì

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Tensione di alimentazione DC:

24...24 V

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Tipo di tensione d'esercizio:

AC

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:

690...690 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:

690...690 V

Larghezza:

53.6 mm

Altezza:

199.5 mm

Profondità:

67.5 mm

Sganciatore Micrologic 7,0A, LSIV Per NT estraibile e NS 630b.1600 estraibile. gamma prodotto: NS630b...1600 - tipo di prodotto o componente: unità di controllo - applicazione: distribuzione - numero di poli: 3P, 4P - descrizione poli protetti: 3t, 3t + N/2, 4t - tipo di rete: CA - frequenza di rete: 50/60 Hz - nome sganciatore: Micrologic 7.0 A - tecnologia sganciatore: elettronico - funzioni di protezione sganciatore: protezione selettiva + differenziale - calibro sganciatore: 1000 A ( 50 °C ), 1250 A ( 50 °C ), 1600 A ( 50 °C ), 630 A ( 50 °C ), 800 A ( 50 °C ) - tipo di protezione: perdita di terra, protezione da cortocircuito breve termine, protezione da cortocircuito istantanea, protezione da sovraccarico (prolungato) - protezione differenziale: con. Benefici: .. Applicazioni: ..

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC