pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR33457 NS1250NA TELECOM P MOBILE 4P - 33457

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR33457 NS1250NA TELECOM P MOBILE 4P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione come interruttore principale -

  • Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione -

  • Esecuzione come interruttore di sicurezza - no

  • Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza - no

  • Esecuzione come invertitore - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1906 kg CO₂eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3303430334576

Codice prodotto

SNR33457

Cod. produttore

33457

Produttore

SNR

Esecuzione come interruttore principale:

Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione:

Esecuzione come interruttore di sicurezza:

no

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:

no

Esecuzione come invertitore:

no

Numero di interruttori:

1

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:

690 V

Tensione d'esercizio nominale:

220...690 V

Corrente nominale permanente Iu:

1250 A

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V:

1250 A

Resistenza a corrente di breve durata Icw:

25 kA

Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq:

47 kA

Numero di poli:

4

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

5

Azionamento a motore opzionale:

no

Azionamento a motore integrato:

Sganciatore di tensione opzionale:

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a innesto

Adatto per montaggio a pavimento:

Adatto per fissaggio frontale a 4 fori:

Adatto per fissaggio frontale centrale:

no

Adatto per montaggio distributore:

Adatto per costruzione intermedia:

no

Colore dell'elemento di azionamento:

Nero

Tipologia di azionamento:

Manetta

Bloccabile:

Materiale del corpo:

Plastica

Colore del corpo:

Grigio

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Con cablaggio preconfezionato:

no

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP40

Larghezza:

280 mm

Altezza:

327 mm

Profondità:

147 mm

Sezionatore Compact NS1250 NA, 1250A, 4 poli. nome del prodotto: Compact NS - nome abbreviato: Compact NS1250 NA - applicazione: distribuzione - tipo di rete: CA - calibro interruttore: NA. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: .. Applicazioni: Protezione delle reti elettriche Protezione motori..

SCHNEIDER ELECTRIC

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC