pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR33451 NS630BNA TELECOM P MOBILE 4P - 33451

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR33451 NS630BNA TELECOM P MOBILE 4P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a innesto

  • Corrente nominale permanente Iu - 630 A

  • Numero di poli - 4

  • Colore dell'elemento di azionamento - Nero

  • Tipologia di azionamento - Manetta

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

856 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3303430334514

Codice prodotto

SNR33451

Cod. produttore

33451

Produttore

SNR

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a innesto

Corrente nominale permanente Iu:

630 A

Numero di poli:

4

Colore dell'elemento di azionamento:

Nero

Tipologia di azionamento:

Manetta

Esecuzione come interruttore principale:

sì

Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione:

sì

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:

no

Esecuzione come interruttore di sicurezza:

no

Tensione d'esercizio nominale:

220...690 V

Bloccabile:

sì

Esecuzione come invertitore:

no

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Adatto per montaggio distributore:

sì

Adatto per fissaggio frontale centrale:

no

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP40

Adatto per fissaggio frontale a 4 fori:

sì

Numero di interruttori:

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V:

630 A

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:

690 V

Adatto per costruzione intermedia:

no

Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq:

47 kA

Sganciatore di tensione opzionale:

sì

Azionamento a motore opzionale:

no

Resistenza a corrente di breve durata Icw:

25 kA

Adatto per montaggio a pavimento:

sì

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

5

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Azionamento a motore integrato:

sì

Materiale del corpo:

Plastica

Colore del corpo:

Grigio

Con cablaggio preconfezionato:

no

Larghezza:

280 mm

Altezza:

327 mm

Profondità:

147 mm

Il Compact NS630bNA è un interruttore di manovra-sezionatore a 4 poli. Viene utilizzato per controllare e isolare i circuiti di distribuzione elettrica. Il dispositivo è una versione estraibile ed è azionato elettricamente da un comando a motore. La corrente di esercizio è 630A (AC23A) mentre la tensione di esercizio è di 690V 50/60 Hz. Si tratta di una versione di base che non include il telaio e i connettori di alimentazione. Dimensioni: 327 mm (larghezza), 280 mm (altezza) e 147 mm (profondità). Il dispositivo è conforme alla norma IEC 60947-3.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC