SCHNEIDER ELECTRIC - SNR33445 NS1000NA TELECOM FISSO 4P - 33445

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
821 Kg CO₂-eq
EAN
3303430334453
Codice prodotto
SNR33445
Cod. produttore
33445
Produttore
SNR
Si tratta di un blocco interruzione interruttore di manovra-sezionatore Compact NS1000NA, 1000 A, 690 V AC 50/60 Hz, a 4 poli. Viene utilizzato per controllare e isolare i circuiti di distribuzione elettrica. Il dispositivo è una versione fissa ed è azionato elettricamente. La corrente di esercizio è 1000A (AC23A) mentre la tensione di esercizio è di 690V 50/60 Hz. Si tratta di una versione di base che non include i connettori di alimentazione anteriori e posteriori. Dimensioni: 327 mm (L) x 280 mm (H) x147 mm (P). Il dispositivo è conforme alla norma IEC 60947-3.
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC