pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR33443 NS800NA TELECOM FISSO 4P - 33443

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR33443 NS800NA TELECOM FISSO 4P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

708 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3303430334439

Codice prodotto

SNR33443

Cod. produttore

33443

Produttore

SNR

Il Compact NS800NA è un interruttore di manovra-sezionatore a 4 poli. Viene utilizzato per controllare e isolare i circuiti di distribuzione elettrica. Il dispositivo è una versione fissa ed è azionato elettricamente da un comando a motore. La corrente di esercizio è 800A (AC23A) mentre la tensione di esercizio è di 690V 50/60 Hz. Si tratta di una versione di base che non include i connettori di alimentazione anteriori e posteriori. Dimensioni: 327 mm (larghezza), 280 mm (altezza) e 147 mm (profondità). Il dispositivo è conforme alla norma IEC 60947-3.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC