pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR31351 INS1600 FISSO ANT 4P MAN ROSSA - 31351

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR31351 INS1600 FISSO ANT 4P MAN ROSSA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

  • Corrente nominale permanente Iu - 1600 A

  • Numero di poli - 4

  • Colore dell'elemento di azionamento - Rosso

  • Tipologia di azionamento - Manopola rotativa lunga

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2251 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3303430313519

Codice prodotto

SNR31351

Cod. produttore

31351

Produttore

SNR

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Corrente nominale permanente Iu:

1600 A

Numero di poli:

4

Colore dell'elemento di azionamento:

Rosso

Tipologia di azionamento:

Manopola rotativa lunga

Esecuzione come interruttore principale:

Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione:

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:

Esecuzione come interruttore di sicurezza:

no

Tensione d'esercizio nominale:

690...690 V

Bloccabile:

Esecuzione come invertitore:

no

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Adatto per montaggio distributore:

Adatto per fissaggio frontale centrale:

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP40

Adatto per fissaggio frontale a 4 fori:

Numero di interruttori:

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V:

1250 A

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:

690 V

Corrente nominale permanente per AC-21, 400 V:

1600 A

Adatto per costruzione intermedia:

no

Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq:

100 kA

Sganciatore di tensione opzionale:

no

Azionamento a motore opzionale:

no

Resistenza a corrente di breve durata Icw:

50 kA

Adatto per montaggio a pavimento:

no

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

4

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V:

710 kW

Azionamento a motore integrato:

no

Materiale del corpo:

Plastica

Colore del corpo:

Nero

Con cablaggio preconfezionato:

no

Larghezza:

410 mm

Altezza:

300 mm

Profondità:

146.5 mm

Compact INS1600 è un interruttore-sezionatore non automatico a 4 poli con maniglia rotativa rossa e lato frontale giallo. È adatto all'isolamento con sezionamento visualizzato, come definito dalle norme IEC 60947-1 e IEC60947-3. La corrente di funzionamento è 1600A a 415VAC nelle categorie AC21B e AC22B, 1250A a 415VAC in categoria e AC23A. La tensione nominale è 690VAC 50/60Hz o 250VDC. Può essere utilizzato come dispositivo di spegnimento di emergenza. Per una facile identificazione, utilizza colori speciali stabiliti dalle norme. La maniglia rotativa rossa è progettata per offrire un'ottima manovrabilità e prestazioni elevate in caso di interruzione delle correnti. Compact INS1600 è un dispositivo con isolamento frontale in classe II in conformità conla norma IEC 60664.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC