SCHNEIDER ELECTRIC - SNR31146 INTERBL MONOBLOCCO FXM INS250 3P - 31146

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Interruttore on/off
Con posizione zero (off) - sì
Numero di poli - 3
Corrente nominale permanente Iu - 250 A
Con ritorno in posizione zero - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
729 Kg CO₂-eq
EAN
3303430311461
Codice prodotto
SNR31146
Cod. produttore
31146
Produttore
SNR
Tipologia:
Interruttore on/off
Con posizione zero (off):
sì
Numero di poli:
3
Corrente nominale permanente Iu:
250 A
Con ritorno in posizione zero:
no
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP40
Apparecchio completo nella cassa:
sì
Adatto per montaggio distributore:
sì
Adatto per montaggio a pavimento:
no
Adatto per costruzione intermedia:
no
Tipologia di azionamento:
Manopola rotativa lunga
Montaggio frontale:
sì
Materiale del corpo:
Plastica
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
3
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


