pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR31144 INTERBL MONOBLOCCO FXM INS250 160A 3P - 31144

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR31144 INTERBL MONOBLOCCO FXM INS250 160A 3P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Interruttore on/off

  • Con posizione zero (off) - sì

  • Numero di poli - 3

  • Corrente nominale permanente Iu - 160 A

  • Con ritorno in posizione zero - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

563 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3303430311447

Codice prodotto

SNR31144

Cod. produttore

31144

Produttore

SNR

Tipologia:

Interruttore on/off

Con posizione zero (off):

sì

Numero di poli:

3

Corrente nominale permanente Iu:

160 A

Con ritorno in posizione zero:

no

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP40

Apparecchio completo nella cassa:

sì

Adatto per montaggio distributore:

sì

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Adatto per montaggio a pavimento:

no

Adatto per costruzione intermedia:

no

Tipologia di azionamento:

Manopola rotativa lunga

Montaggio frontale:

sì

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Materiale del corpo:

Plastica

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

3

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

FXM160 è un commutatore manuale completo per due sezionatori Compact INS250-160 a 3 poli. Fornisce un modo semplice per l'implementazione delle funzioni di commutazione della sorgente, con dimensioni ridotte, occupando meno spazio nel quadro. La correntedi funzionamento è 160A a 690VAC 50/60 Hz, nelle categorie AC22A/AC23A. La corrente di funzionamento è 160A a 125VDC (2 poli in serie) o a 250VDC (4 poli in serie), nelle categorie DC22A/DC23A. È presente una maniglia rotativa a 3 posizione che controllai due sezionatori (sorgente normale ON, OFF, sorgente alternativa ON). È possibile ordinare un gruppo completo di commutazione della sorgente con un unico codice a catalogo. È possibile ordinare un gruppo completo di commutazione della sorgente con un unico codice a catalogo.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC