pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR31101 INS250 100A FISSO ANT 4P MAN NERA - 31101

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR31101 INS250 100A FISSO ANT 4P MAN NERA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

88 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3303430311010

Codice prodotto

SNR31101

Cod. produttore

31101

Produttore

SNR

Compact INS250-100 è un interruttore-sezionatore non automatico a 4 poli con maniglia rotativa nera. È adatto all'isolamento con sezionamento visualizzato, come definito dalle norme IEC 60947-1 e IEC60947-3. La corrente di funzionamento è 100A a 415VAC nelle categorie AC22A e AC23A. La tensione nominale è 690VAC 50/60Hz o 250VDC. La maniglia rotativa nera è progettata per offrire un'ottima manovrabilità e prestazioni elevate in caso di interruzione delle correnti. Compact INS 250-100 è un dispositivo conisolamento frontale in classe II in conformità con la norma IEC 60664.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC