SCHNEIDER ELECTRIC - SNR29471 PIASTRA ACP CON BA 380/415VCA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3303430294719
Codice prodotto
SNR29471
Cod. produttore
29471
Produttore
SNR
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
È un sistema di commutazione della sorgente controllato a distanza per i dispositivi Compact NSX, Compact NS e Masterpact. È composto da una piastra ACP e da un controllore BA integrato. Questo ACP fornisce in un'unica unità la protezione del controllore, il controllo e il collegamento ai dispositivi. Il controllore BA viene utilizzato per creare un sistema di commutazione della sorgente semplice che passa da una sorgente all'altra a seconda della presenza di tensione UN sulla sorgente "normale". Il controllore BA è generalmente utilizzato per gestire due fonti permanenti. La tensione di alimentazione è da 380VAC a 415VAC 50/60 Hz, o 440VAC a 60Hz.