pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR16314 CARTUCCIA FASE PER PRD1 MASTER - 16314

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR16314 CARTUCCIA FASE PER PRD1 MASTER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) - 25 kA

  • Livello di protezione - 1.5 kV

  • Tipo di montaggio - Su elemento base

  • Tensione nominale AC - 230 V

  • Forma della rete TN-S - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606480060359

Codice prodotto

SNR16314

Cod. produttore

16314

Produttore

SNR

Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20):

25 kA

Livello di protezione:

1.5 kV

Tipo di montaggio:

Su elemento base

Tensione nominale AC:

230 V

Forma della rete TN-S:

no

Forma della rete DC:

no

Forma della rete TT:

sì

Tensione permanente AC max.:

350 V

Forma della rete TN-C-S:

no

Con contatto telecomunicazioni:

no

Forma della rete TN:

sì

Forma della rete TN-C:

no

Dimensione:

2 UM

Classe di prova tipo 2:

no

Forma della rete IT:

no

Altre forme della rete:

no

Segnalazione nell'apparecchio:

Ottico

Protezione da cortocircuito integrata:

no

Fusibile ausiliario integrato:

no

Assenza di correnti di dispersione:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Questo prodotto Acti9 è una cartuccia C1 Master-350 per lo scaricatore PRD1 Master. La corrente di scarica massima di Imax è 20 kA. La corrente di scarica nominale In è 20 kA. Il prodotto è compatibile con il sistema di messa a terra TT e TN. La tensionemassima di funzionamento continuo Uc è di 350 V AC. Il livello di protezione per tensione Up è 1,5 kV. Può essere collegato a un modulo del dispositivo di protezione da sovratensione. La sua larghezza è di passi di 9mm. Il colore del prodotto è grigio antracite (RAL7016). Le dimensioni totali sono (H) 36 mm x (L) 50 mm x (P) 57 mm. Secondo la norma IEC 60529, il grado di protezione è IP20 o IP40 in un armadio modulare. La temperatura di funzionamento è compresa tra -25°C e +60°C. La temperatura di stoccaggio è compresa tra -40°C e +80°C. È conforme alle norme IEC 61643-1 e EN 61643-11.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC