SCHNEIDER ELECTRIC - SNR10286 PETT. DI COL. 24 PASSI 2P UL1077 - 10286

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fasi - 2
Numero di poli - 2
Adatto per numero di apparecchi - 6
Misura di divisione - 18 mm
Sezione - 10 mm²
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
EAN
3303430102861
Codice prodotto
SNR10286
Cod. produttore
10286
Produttore
SNR
Numero di fasi:
2
Numero di poli:
2
Adatto per numero di apparecchi:
6
Misura di divisione:
18 mm
Sezione:
10 mm²
Lunghezza:
216 mm
Numero moduli DIN:
12
Corrente nominale permanente Iu:
63 A
Esecuzione del collegamento elettrico:
Spina
Isolato:
sì
Tensione impulsiva nominale:
0 kV
Corrente di corto circuito nominale condizionale Iq:
0 kA
Max. tensione d'esercizio nominale Ue:
480 V
Resistenza a corrente di breve durata Icw:
0 kA
Adatto per apparecchi con conduttore N:
sì
Adatto per apparecchi con interruttore ausiliario:
no