pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSL80768 MC CENTR.PAR.IP40 BIANCO SP 8M - SL80768

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Numero di file - 1

  • numero di aperture per le prese - 0

  • Numero moduli DIN - 8

  • Tipo di copertura - Coperchio

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

8 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3303430807681

Codice prodotto

SNRSL80768

Cod. produttore

SL80768

Produttore

SNR

Tipo di montaggio:

A parete

Numero di file:

1

numero di aperture per le prese:

0

Numero moduli DIN:

8

Tipo di copertura:

Coperchio

Esecuzione coperchio:

Con taglio

Tipo di porta:

Altro

Coperchio/porta trasparente:

no

Segnale di passaggio porta:

no

Con serratura:

no

Tipo di chiusura:

Altro

Materiale del corpo:

Plastica

Profondità di incasso:

0 mm

Profondità interna:

68 mm

Morsettiera di terra:

no

Con slitta di separazione N:

no

Morsettiera neutra:

no

Barra DIN:

Con piastra di montaggio:

no

Possibilità di applicazione:

no

Piombabile:

no

Colore:

Bianco

Esecuzione EMC:

no

Numero RAL:

9003

Grado di protezione (IP):

IP40

Altezza:

200 mm

Larghezza:

184 mm

Profondità:

86 mm

Centralini da parete IP40 per apparecchi modulari. CEI 23-48, CEI 23-49. Centralini senza porta bianco RAL 9003. Dimensioni: 200 x 184 x 86 mm. Potenza dissipabile : 14 W. Moduli da 18 mm: 8

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC