pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSCH45305 PLAF.DIAM.220 TRASP.IP44 100W - SCH45305

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRSCH45305 PLAF.DIAM.220 TRASP.IP44 100W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo lampada - Lampada fluorescente compatta

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Con lampada inclusa - no

  • Resistenza agli urti - IK08

  • Portalampada - E27

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8027605453057

Codice prodotto

SNRSCH45305

Cod. produttore

SCH45305

Produttore

SNR

Tipo lampada:

Lampada fluorescente compatta

Materiale del corpo:

Plastica

Con lampada inclusa:

no

Resistenza agli urti:

IK08

Portalampada:

E27

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per sospensione:

no

Apparecchio cablato:

no

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Diametro esterno:

220 mm

Tipo cablaggio:

Non necessario

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Uscita della luce:

Diretto

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Adatto per montaggio a parete:

no

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Plafoniera tonda serie 45 IP44 lamp.inc.60W/fluor.11W/E27 grigio-diff.trasp. Atte all'impiego in ambienti civili, residenziali, ospedali e convitti, edifici scolastici di ogni genere e in complessi sportivi, nonché in box, cantine, cantieri, ecc. Grado di protezione secondo norme IEC 529 e CEI EN 60529: IP44. la versione fluorescente è predisposta per il montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC