pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS04550 BARRA PIENA H 100X10 - LVS04550

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS04550 BARRA PIENA H 100X10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale In - 3300 A

  • Tipologia - Piatto

  • Larghezza - 100 mm

  • Altezza - 10 mm

  • Lunghezza - 2000 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3303430045502

Codice prodotto

SNRLVS04550

Cod. produttore

LVS04550

Produttore

SNR

Corrente nominale In:

3300 A

Tipologia:

Piatto

Larghezza:

100 mm

Altezza:

10 mm

Lunghezza:

2000 mm

Protezione della superficie:

Non trattato

Flessibile:

no

Il profilo Linergy per guida 2150A è un sistema di sbarre di distribuzione progettato per l'installazione verticale nei pannelli di distribuzione elettrica. La sbarra di distribuzione può gestire correnti fino a 2150 A, per cui è particolarmente adatta per applicazioni ad alta potenza. Profilo Linergy con dimensione di lunghezza 2000mm x larghezza 100mm x altezza 10mm La sbarra di distribuzione ha un design compatto che consente un utilizzo efficiente dello spazio nei quadri elettrici.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC