SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS04200 COLLETTORE DI TERRA 24M - LVS04200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Morsetto
Larghezza - 450 mm
Altezza - 20 mm
Profondità - 25 mm
Confezione
1 PZ
EAN
3606481870759
Codice prodotto
SNRLVS04200
Cod. produttore
LVS04200
Produttore
SNR
Tipologia:
Morsetto
Larghezza:
450 mm
Altezza:
20 mm
Profondità:
25 mm
Sbarra di terra con ponticello progettata per l'uso con la Linergy TB. Compatibile per l'uso con armadi a PrismaSeT G, compresi quelli a pavimento e a parete, con larghezze di 600 mm. La barra è montata con viti, per un montaggio stabile e sicuro. La barra ha una lunghezza di 450 mm, una larghezza di 13 mm e una profondità di 12 mm. Adatto all'uso in quadri elettrici fino a 630 A, con corrente nominale di cortocircuito di 50 kA.
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC