pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV432598 MANOVRA ROTATIVA RINVIATA NSX400/630 - LV432598

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLV432598 MANOVRA ROTATIVA RINVIATA NSX400/630

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con asse prolungato -

  • Con bloccaporta - no

  • Chiudibile a chiave -

  • Con manopola rosso / gialla - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606480020346

Codice prodotto

SNRLV432598

Cod. produttore

LV432598

Produttore

SNR

Con asse prolungato:

Con bloccaporta:

no

Chiudibile a chiave:

Con manopola rosso / gialla:

no

LV432598 è una manovra rotativa rinviata per i dispositivi Compact NSX 400/630, PowerPact Multistandard L-frame e EasyPact CVS 400/630. È adatto all'isolamento ed è utilizzato per applicazioni standard. Mantiene l'accesso alle impostazioni dello sganciatore e al pulsante di sgancio. È dotato di una manopola nera standard. Vi è un'indicazione delle tre posizioni del dispositivo O (OFF), I (ON) e sganciato. Questa versione rinviata consente di utilizzare, dalla parte frontale, interruttori installati sul fondo del quadro. La distanza tra il retro dell'interruttore e la porta del quadro è compresa tra 185 mm e 600 mm. I gradi di protezione sono IP55 e IK08. A questa manovra rotativa si può abbinare un lucchetto nella posizione OFF utilizzando da 1 a 3 lucchetti non in dotazione (diametro dell'annello da 5 a 8 mm). Opzionalmente, è possibile installare una serratura Ronis o Profalux sulla base della maniglia per ottenere la stessa funzione di quella di un lucchetto.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC