SCHNEIDER ELECTRIC - SNR83923 BASE MODULARE 3 PRESE INTERBLOCCATE - 83923

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
3303430839231
Codice prodotto
SNR83923
Cod. produttore
83923
Produttore
SNR
Base modulare per 3 prese Unika. Grado di protezione secondo norme IEC 529 e CEI EN 60529: IP65. grado di protezione contro gli impatti meccanici esterni secondo norme CEI EN 50102: IK 09. resistenza al fuoco ed al calore anormale secondo norme IEC 695-2-1 e CEI 50-11: 650°C (glow wire). caratteristiche di isolamento completo i secondo norme CEI 64-8. materiale: tecnopolimero autoestinguente, colore RAL 7035, viti in acciaio inox. esecuzione da parete, con entrata cavo dall’alto, con tappini coprivite di fondo, entrate laterali presfondabili per l’associazione orizzontale.
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC