SCHNEIDER ELECTRIC - SNR19067 SGANC. MIN TENSIONE MN NG125 - 19067

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Sganciatore di minima tensione
Numero moduli DIN - 1
Tensione nominale - 230 V
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Confezione
1 PZ
EAN
3303430190677
Codice prodotto
SNR19067
Cod. produttore
19067
Produttore
SNR
Funzione:
Sganciatore di minima tensione
Numero moduli DIN:
1
Tensione nominale:
230 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Questo ausiliario elettrico MN Acti9 è un dispositivo di bobine di minima tensione. È dedicato a NG125. Impedisce la chiusura del dispositivo fino al ripristino della tensione di ingresso. Larghezza in passi da 9 mm è 4. Il prodotto sgancia il dispositivo associato quando è acceso. La tensione del circuito di controllo Uc è 230…240 V AC. Può essere montato su una guida DIN per l'installazione modulare. La temperatura di funzionamento è compresa tra -25°C e 60°C. La temperatura di stoccaggio è compresa tra -40°C e 85°C. Questo prodotto è conforme alle norme IEC/EN 60947-5-1.
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC