pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR18896 INT. AUT. NG125NA 4P 125A - 18896

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR18896 INT. AUT. NG125NA 4P 125A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione come interruttore principale -

  • Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione - no

  • Esecuzione come interruttore di sicurezza -

  • Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza - no

  • Esecuzione come invertitore - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

165 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3303430188964

Codice prodotto

SNR18896

Cod. produttore

18896

Produttore

SNR

Esecuzione come interruttore principale:

Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione:

no

Esecuzione come interruttore di sicurezza:

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:

no

Esecuzione come invertitore:

no

Numero di interruttori:

4

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC:

500 V

Tensione d'esercizio nominale:

500...500 V

Corrente nominale permanente Iu:

125 A

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V:

125 A

Resistenza a corrente di breve durata Icw:

1.5 kA

Numero di poli:

4

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Azionamento a motore opzionale:

no

Azionamento a motore integrato:

no

Sganciatore di tensione opzionale:

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Adatto per montaggio a pavimento:

no

Adatto per fissaggio frontale a 4 fori:

Adatto per fissaggio frontale centrale:

Adatto per montaggio distributore:

Adatto per costruzione intermedia:

no

Colore dell'elemento di azionamento:

Nero

Tipologia di azionamento:

Manetta

Bloccabile:

no

Materiale del corpo:

Plastica

Colore del corpo:

Nero

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Con cablaggio preconfezionato:

no

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP20

Larghezza:

108 mm

Altezza:

103 mm

Profondità:

81 mm

Numero moduli DIN:

6

Acti9 NG125NA è un sezionatore a bassa tensione con sgancio libero per il funzionamento e la rottura sotto carico. Ha 4P con 4 poli protetti. La sua corrente nominale è di 1250A a 500V CA. Può essere montato su guida DIN per l'installazione modulare. La sua larghezza è di 12 moduli da 9 mm. Il grado di protezione è IK05 e IP20, diventa IP40 una volta inserito nell'armadio modulare. È particolarmente adatto alla linea feeder in ingresso per armadio modulare con interruzione remota (ad es. interruzione di emergenza). La sua durata operativa è migliorata grazie a una buona capacità di resistenza alla sovratensione, elevate prestazioni di limitazione e una chiusura rapida indipendente dalla velocità dell'azionamento della leva as catto. Un pulsante di prova consente di verificare il funzionamento soddisfacente del meccanismo di sgancio. È dotato di un indicatore di intervento dell'interruttore e il controllo manuale centrale ha 3 posizioni (ON, scattato per guasto, aperto). La presenza della striscia verde garantisce l'apertura fisica dei contatti e consente di eseguire le operazioni sul circuito a valle in totale sicurezza. Questo prodotto è conforme alla norma IEC/EN 60947-3.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC