pagina iniziale

SCAME PARRE SPA - SCA409.2417 PRESA OMNIAPLUS SVIZZERA MT - 409.2417

SCAME PARRE SPA
copiacopia
SCAME PARRE SPA - SCA409.2417 PRESA OMNIAPLUS SVIZZERA MT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 3

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Colore identificativo - Grigio

  • Colore del corpo - Grigio

Confezione

  • 6 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

14 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8001636244037

Codice prodotto

SCA409.2417

Cod. produttore

409.2417

Produttore

SCA

Numero di poli:

3

Tipo di montaggio:

Incassato

Colore identificativo:

Grigio

Colore del corpo:

Grigio

2P+T IP56 10A SVIZZERA T13

Un prodotto SCAME PARRE SPA

Scopri la serie SCAME PARRE SPA