pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - MDTSR71Q3LHL6Z6A000 SM AIRSET 24KV QM 375 16KA CD2 AP/CH

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - MDTSR71Q3LHL6Z6A000 SM AIRSET 24KV QM 375 16KA CD2 AP/CH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005817595

Codice prodotto

MDTSR71Q3LHL6Z6A000

Cod. produttore

SR71Q3LHL6Z6A000

Produttore

MDT

SM AirSeT Unità QM 24kV-16kA-200A_IAC A-FL 12.5kA 1s | Kit 3 sensori wireless rilevazione termica arrivo-partenza cavi TH 110 | Presenza di tensione VDIS standard US da 13,8 a 20 kV | Comando manuale CD2 per IMS - ad accumulo di energia con sganciatori di apertura e chiusura | (5NA+2NC+1CO) Contatti aux su sezionatore di linea, 1 contatto per segnalazione fusibile intervenuto | Blocco a chiave su Sez. terra (AP+CH) + blocco chiave su IMS linea (AP) | Cella bassa tensione da 375 x 450mm comprensiva di resistenza anticondensa 50W-220V-50Hz regolata da termostato e protetta da interruttore | Circuito BT comando manuale. (Interruttore protezione circuito aux)