pagina iniziale

SCHMERSAL ITALIA SRL - SHM151092304 TR 236-20Z - 151092304

SCHMERSAL ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia di azionamento - Pulsante a rotella

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Inserimento cavo metrico

  • Funzione di commutazione - Organo di comando lento

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4030661068152

Codice prodotto

SHM151092304

Cod. produttore

151092304

Produttore

SHM

Tipologia di azionamento:

Pulsante a rotella

Materiale del corpo:

Plastica

Esecuzione del collegamento elettrico:

Inserimento cavo metrico

Funzione di commutazione:

Organo di comando lento

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

2

Grado di protezione (IP):

IP67

Larghezza del sensore:

30 mm

Lunghezza del sensore:

30 mm

Numero contatti di commutazione:

0

Altezza del sensore:

84 mm

Forma della scatola:

Blocco

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Allineamento dell'elemento di azionamento:

Punteria a rullo diritto

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:

4 A

Corrente d'esercizio nominale Ie per DC-13, 24 V:

1 A

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-30...80 °C

Finecorsa di posizione meccanico • Custodia in plastica • Ampiamente resistente a oli e benzina • Vasta scelta di elementi di azionamento • 30 mm x 58,5 mm x 30 mm • 1 entrata cavo M 20 x 1.5 • isolamento di protezione • Misure di fissaggio sec. EN 50047• Elementi di azionamento regolabili di 4 x 90°